Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Widerstand: Drahtwiderstand; mit Radiator; 115Ω; 250W; ±1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: Drahtwiderstand; mit Radiator; 115Ω; 250W; ±1%
Widerstand: Drahtwiderstand; mit Radiator; 115Ω; 250W; ±1%
Artikel-Nr.:
     2805-AHP250W-115RF
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     AHP250W-115RF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 250w
drahtwiderstand
Widerstands-Typ: Drahtwiderstand
Widerstands-Art: mit Radiator
Widerstand: 115Ω
Leistung: 250W
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: 114 x 77 x 54.5mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Ausgänge: Schraube M8
Raster Montageöffnungen: 76mm
Anzahl der Montageöffnungen: 4
Anwendung: als Bremswiderstand
Hersteller: SR Passives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,07*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG