Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; zylindrische Sicherungen; 6,3x32mm; 16A; 250V; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; zylindrische Sicherungen; 6,3x32mm; 16A; 250V; schwarz
Buchse; zylindrische Sicherungen; 6,3x32mm; 16A; 250V; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-AE-D0347RAAAB
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     D0347RAAAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter bulgin
sicherungshalter
sicherungshalter 10a
Hersteller: BULGIN
Farbe: schwarz
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -20...85°C
Montageabmessungen: Ø15mm
Ausgänge: Lötverbindung
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: Polyester
Maximalstrom: 16A
Anwendung der Sicherungen: zylindrische Sicherungen
Sicherungsgröße: 6,3x32mm
Max. Spannung: 250V
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BULGIN:
BULGIN
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,44*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 4,23*
€ 8,83*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.