Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Digitaler Isolator; 100Mbps; iCoupler®; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Schnittstelle; Digitaler Isolator; 100Mbps; iCoupler®; SMD
IC: Schnittstelle; Digitaler Isolator; 100Mbps; iCoupler®; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-ADUM2286CRIZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADUM2286CRIZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
digital isolator
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: Analog Devices
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO16
Anzahl Eingänge: 1/1
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Anzahl Kanäle: 2
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 100Mbps
Isolationsspannung: 5kV
Verpackungs-Art: Tube
Technologie: iCoupler®
Integrierten Schaltkreises-Art: Digitaler Isolator
Kanal-Art: Bidirektional
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.