Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Digitaler Isolator; 10Mbps; iCoupler®; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Schnittstelle; Digitaler Isolator; 10Mbps; iCoupler®; SMD
IC: Schnittstelle; Digitaler Isolator; 10Mbps; iCoupler®; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-ADUM1400BRWZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADUM1400BRWZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
digital isolator
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: SO16-W
Anzahl Eingänge: 4/0
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Anzahl Kanäle: 4
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 10Mbps
Isolationsspannung: 2,5kV
Verpackungs-Art: Tube
Technologie: iCoupler®
Integrierten Schaltkreises-Art: Digitaler Isolator
Kanal-Art: Unidirektional
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 47 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.