Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: A/D Wandler; Ch: 1; 16bit; 250ksps; 2,7÷5,5V; MSOP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: A/D Wandler; Ch: 1; 16bit; 250ksps; 2,7÷5,5V; MSOP8
IC: A/D Wandler; Ch: 1; 16bit; 250ksps; 2,7÷5,5V; MSOP8
Artikel-Nr.:
     2805-ADS8326IBDGKT
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ADS8326IBDGKT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: MSOP8
Betriebsspannung: 2,7...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: A/D Wandler
Interface: SPI
Auflösung des Umwandlers: 16bit
Abtastgeschwindigkeit: 250ksps
Anzahl Kanäle: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: micropower
Architektur-Art: SAR
INL max.: ±1,5LSB
DNL max.: ±1LSB
Relative Genauigkeit: 1,5LSB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.