Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Bezugsspannungsquelle; 10V; ±0,1%; SO8; Tube; 10mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Bezugsspannungsquelle; 10V; ±0,1%; SO8; Tube; 10mA
IC: Bezugsspannungsquelle; 10V; ±0,1%; SO8; Tube; 10mA
Artikel-Nr.:
     2805-ADR01ARZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADR01ARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Toleranz: ±0,1%
Integrierten Schaltkreises-Typ: Bezugsspannungsquelle
Bezugsspannung: 10V
Ausgangsstrom max.: 10mA
Verpackungs-Art: Tube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.