Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Transceiver; RS422 / RS485; 250kbps; SO8; 5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Schnittstelle; Transceiver; RS422 / RS485; 250kbps; SO8; 5VDC
IC: Schnittstelle; Transceiver; RS422 / RS485; 250kbps; SO8; 5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-ADM483EARZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADM483EARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Versorgungsspannung: 5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Interface: RS422 / RS485
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 250kbps
Verpackungs-Art: Tube
Empfängeranzahl: 1
Senderanzahl: 1
Technologie: iCoupler®
Integrierten Schaltkreises-Art: Transceiver
Weitere Suchbegriffe: ic interface
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 98 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.