Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Digitaler Isolator,Transceiver; Ch: 2; 1Mbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Schnittstelle; Digitaler Isolator,Transceiver; Ch: 2; 1Mbps
IC: Schnittstelle; Digitaler Isolator,Transceiver; Ch: 2; 1Mbps
Artikel-Nr.:
     2805-ADM3053BRWZ-REEL7
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADM3053BRWZ-REEL7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO20-W
Anzahl Eingänge: 1/1
Versorgungsspannung: 3,3...5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Interface: CAN
Anzahl Kanäle: 2
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 1Mbps
Isolationsspannung: 2,5kV
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Empfängeranzahl: 1
Senderanzahl: 1
Technologie: iCoupler®
Integrierten Schaltkreises-Art: Transceiver;Digitaler Isolator
Kanal-Art: Unidirektional
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.