Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Digitaler Isolator,Transceiver; 500kbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Schnittstelle; Digitaler Isolator,Transceiver; 500kbps
IC: Schnittstelle; Digitaler Isolator,Transceiver; 500kbps
Artikel-Nr.:
     2805-ADM2587EBRWZ-REEL7
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADM2587EBRWZ-REEL7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
Linear-IC
SMD-Leitungstransceiver
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO20-W
Anzahl Eingänge: 2/1
Versorgungsspannung: 3,3...5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Interface: RS422 / RS485
Anzahl Kanäle: 3
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 500kbps
Isolationsspannung: 2,5kV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: integrierter DC-DC Wandler
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Empfängeranzahl: 1
Senderanzahl: 2
Technologie: iCoupler®;isoPower®
Integrierten Schaltkreises-Art: Transceiver;Digitaler Isolator
Kanal-Art: Unidirektional
Weitere Suchbegriffe: SMD-Transceiver, digital isolator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,31*
€ 14,85*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 9,74*
€ 14,87*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 6,49*
€ 16,43*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.