Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Transceiver; full duplex,RS232; 230kbps; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Schnittstelle; Transceiver; full duplex,RS232; 230kbps; Tube
IC: Schnittstelle; Transceiver; full duplex,RS232; 230kbps; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-ADM213ARSZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADM213ARSZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SSOP28
DC Versorgungsstrom: 3,5mA
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Interface: RS232;full duplex
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 230kbps
Verpackungs-Art: Tube
Empfängeranzahl: 5
Senderanzahl: 4
Technologie: iCoupler®
Integrierten Schaltkreises-Art: Transceiver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 47 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.