Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: A/D Wandler; Ch: 1; 8bit; 31ksps; 4,5÷6,3V; DIP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: A/D Wandler; Ch: 1; 8bit; 31ksps; 4,5÷6,3V; DIP8
IC: A/D Wandler; Ch: 1; 8bit; 31ksps; 4,5÷6,3V; DIP8
Artikel-Nr.:
     2805-ADC0831CCN/NOPB
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ADC0831CCN/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Gehäuse: DIP8
Betriebsspannung: 4,5...6,3V
Integrierten Schaltkreises-Typ: A/D Wandler
Interface: serial
Auflösung des Umwandlers: 8bit
Abtastgeschwindigkeit: 31ksps
Anzahl Kanäle: 1
Relative Genauigkeit: 1LSB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.