Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker; 786kHz; 3÷30V; Kanäle:2; MSOP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Operationsverstärker; 786kHz; 3÷30V; Kanäle:2; MSOP8
Operationsverstärker; 786kHz; 3÷30V; Kanäle:2; MSOP8
Artikel-Nr.:
     2805-ADA4096-2ARMZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADA4096-2ARMZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Transportband: 786kHz
Betriebsspannung: 3...30V
Montage: SMD
Anzahl Kanäle: 2
Gehäuse: MSOP8
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 400mV/μs
Betriebstemperatur: -40...125°C
Eingangs-Offset-Spannung: 35µV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: rail-to-rail output
Verpackungs-Art: Tube
Hersteller: ANALOG DEVICES
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,76*
€ 6,62*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,26*
€ 6,62*
Frei Haus
ab € 6,34*
€ 8,36*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG