Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: DDS/DAC Wandler; 10bit; 25Msps; Ch: 1; 2,97÷5,5V; TSSOP16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: DDS/DAC Wandler; 10bit; 25Msps; Ch: 1; 2,97÷5,5V; TSSOP16
IC: DDS/DAC Wandler; 10bit; 25Msps; Ch: 1; 2,97÷5,5V; TSSOP16
Artikel-Nr.:
     2805-AD9832BRUZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD9832BRUZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
IC Interface
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMD
Gehäuse: TSSOP16
Betriebsspannung: 2,97...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: DDS/DAC Wandler
Interface: serial
Auflösung des Umwandlers: 10bit
Abtastgeschwindigkeit: 25Msps
Anzahl Kanäle: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Wellenformgenerator
Relative Genauigkeit: 1LSB
Weitere Suchbegriffe: Interface-IC, d-a converter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.