Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker; 2,5MHz; 2,7÷5V; Kanäle:2; MSOP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Operationsverstärker; 2,5MHz; 2,7÷5V; Kanäle:2; MSOP8
Operationsverstärker; 2,5MHz; 2,7÷5V; Kanäle:2; MSOP8
Artikel-Nr.:
     2805-AD8629ARMZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD8629ARMZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Hersteller: ANALOG DEVICES
Verpackungs-Art: Tube
Montage: SMD
Gehäuse: MSOP8
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: rail-to-rail output
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 1V/μs
Transportband: 2.5MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 1µV
Betriebstemperatur: -40...125°C
Betriebsspannung: 2.7...5V
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,59*
€ 4,47*
Frei Haus
ab € 3,16*
€ 4,51*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,81*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,84*
Zubehör
Roth Elektronik
RE914
ab € 1,64*
Zubehör
Roth Elektronik
RE903
ab € 5,80*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1520-LF
ab € 15,29*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 12,01*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 81,91*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 62,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.