Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 25MHz; Ch: 2; SO8; ±5÷13VDC; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 25MHz; Ch: 2; SO8; ±5÷13VDC; Tube
IC: Operationsverstärker; 25MHz; Ch: 2; SO8; ±5÷13VDC; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-AD8620ARZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD8620ARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 25MHz
Verstärkung: 95dB
Eingangs-Offset-Spannung: 85µV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: rail-to-rail output
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 60V/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 5...13V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.