Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 10MHz; Ch: 2; SO8; ±4,5÷18VDC,9÷36VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 10MHz; Ch: 2; SO8; ±4,5÷18VDC,9÷36VDC
IC: Operationsverstärker; 10MHz; Ch: 2; SO8; ±4,5÷18VDC,9÷36VDC
Artikel-Nr.:
     2805-AD8599ARZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD8599ARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 10MHz
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 16,8V/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 4,5...18V DC;9...36V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 98 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.