Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker; 10MHz; 9÷36V; Kanäle:1; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Operationsverstärker; 10MHz; 9÷36V; Kanäle:1; SO8
Operationsverstärker; 10MHz; 9÷36V; Kanäle:1; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-AD8597ARZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD8597ARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Transportband: 10MHz
Betriebsspannung: 9...36V
Montage: SMD
Anzahl Kanäle: 1
Gehäuse: SO8
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 16V/μs
Betriebstemperatur: -40...125°C
Eingangs-Offset-Spannung: 10µV
Verpackungs-Art: Tube
Hersteller: ANALOG DEVICES
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,46*
€ 7,57*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,80*
€ 7,58*
Frei Haus
ab € 7,12*
€ 9,37*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.