Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker; 430kHz; 2,7÷5,5V; Kanäle:1; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Operationsverstärker; 430kHz; 2,7÷5,5V; Kanäle:1; SO8
Operationsverstärker; 430kHz; 2,7÷5,5V; Kanäle:1; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-AD8538ARZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD8538ARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Hersteller: ANALOG DEVICES
Gehäuse: SO8
Montage: SMD
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0.4V/μs
Transportband: 430kHz
Betriebstemperatur: -40...125°C
Betriebsspannung: 2.7...5.5V
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2,09*
€ 2,65*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,72*
€ 2,81*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,90*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 44,76*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,66*
Zubehör
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,67*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 13,55*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,53*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 14,26*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 14,22*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 10,57*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1340-LF
ab € 13,55*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 14,28*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 14,41*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1370-LF
ab € 14,47*
Zubehör
Pomona
5250
ab € 14,06*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.