Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: analoger Multiplikator; Ch: 5; SO8; 4,5÷5,5VDC; 250MHz; 25mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: analoger Multiplikator; Ch: 5; SO8; 4,5÷5,5VDC; 250MHz; 25mA
IC: analoger Multiplikator; Ch: 5; SO8; 4,5÷5,5VDC; 250MHz; 25mA
Artikel-Nr.:
     2805-AD835ARZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD835ARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analogschalter
IC Verstärker
Linear-IC
RMS-DC-Wandler
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
DC Versorgungsstrom: 25mA
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: analoger Multiplikator
Anzahl Kanäle: 5
Transportband: 250MHz
Weitere Suchbegriffe: ic verstärker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 21,27*
€ 36,44*
€ 4,00*
ab € 45,72*
€ 62,75*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 48,30*
€ 64,05*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.