Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 1,9MHz; Ch: 2; SO8; ±2,5÷15VDC,5÷30VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 1,9MHz; Ch: 2; SO8; ±2,5÷15VDC,5÷30VDC
IC: Operationsverstärker; 1,9MHz; Ch: 2; SO8; ±2,5÷15VDC,5÷30VDC
Artikel-Nr.:
     2805-AD822BRZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD822BRZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 1,9MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 0,4mV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: rail-to-rail output
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 3V/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 2,5...15V DC;5...30V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.