Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 825kHz; Ch: 1; SO8; ±2,3÷18VDC,4,6÷36VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 825kHz; Ch: 1; SO8; ±2,3÷18VDC,4,6÷36VDC
IC: Operationsverstärker; 825kHz; Ch: 1; SO8; ±2,3÷18VDC,4,6÷36VDC
Artikel-Nr.:
     2805-AD8221ARZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD8221ARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 825kHz
Versorgungsspannungsbereich: ± 2,3...18V DC;4,6...36V DC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,17*
€ 6,75*
€ 4,00*
ab € 9,21*
€ 11,87*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 10,08*
€ 12,46*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 98 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.