Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 1,9MHz; Ch: 1; DIP8; ±2,5÷18VDC,5÷36VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 1,9MHz; Ch: 1; DIP8; ±2,5÷18VDC,5÷36VDC
IC: Operationsverstärker; 1,9MHz; Ch: 1; DIP8; ±2,5÷18VDC,5÷36VDC
Artikel-Nr.:
     2805-AD820ANZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD820ANZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Hersteller: Analog Devices
Montage: THT
Gehäuse: DIP8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 1,9MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 0,4mV
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 3V/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 2,5...18V DC;5...36V DC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,48*
€ 21,67*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 9,61*
€ 21,95*
€ 6,90*
ab € 20,61*
€ 32,30*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 23,25*
€ 33,12*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.