Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 300MHz; Ch: 2; SO8; ±4÷6VDC,8÷12VDC; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 300MHz; Ch: 2; SO8; ±4÷6VDC,8÷12VDC; Tube
IC: Operationsverstärker; 300MHz; Ch: 2; SO8; ±4÷6VDC,8÷12VDC; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-AD8056ARZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD8056ARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 300MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 3mV
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 1,4kV/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 4...6V DC;8...12V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.