Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 300MHz; Ch: 1; SO8; ±4÷6VDC,8÷12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 300MHz; Ch: 1; SO8; ±4÷6VDC,8÷12VDC
IC: Operationsverstärker; 300MHz; Ch: 1; SO8; ±4÷6VDC,8÷12VDC
Artikel-Nr.:
     2805-AD8055ARZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD8055ARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 300MHz
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 1,4kV/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 4...6V DC;8...12V DC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 1,74*
€ 4,33*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,60*
€ 5,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 98 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.