Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 110MHz; Ch: 2; SO8; ±1,5÷6VDC,3÷12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 110MHz; Ch: 2; SO8; ±1,5÷6VDC,3÷12VDC
IC: Operationsverstärker; 110MHz; Ch: 2; SO8; ±1,5÷6VDC,3÷12VDC
Artikel-Nr.:
     2805-AD8052ARZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD8052ARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 110MHz
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 145V/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 1,5...6V DC;3...12V DC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,33*
€ 7,84*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,03*
€ 8,91*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 98 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.