Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 200MHz; Ch: 4; SO16; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 200MHz; Ch: 4; SO16; Tube
IC: Operationsverstärker; 200MHz; Ch: 4; SO16; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-AD8024ARZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD8024ARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO16
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 4
Transportband: 200MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 2mV
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 390V/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 2,25...12V DC;4,5...24V DC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 7,78*
€ 15,87*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 7,90*
€ 17,11*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 48 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.