Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 1,6MHz; Ch: 1; SO8; ±4÷18VDC,8÷36VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 1,6MHz; Ch: 1; SO8; ±4÷18VDC,8÷36VDC
IC: Operationsverstärker; 1,6MHz; Ch: 1; SO8; ±4÷18VDC,8÷36VDC
Artikel-Nr.:
     2805-AD795JRZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD795JRZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 1,6MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 0,1mV
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 1V/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 4...18V DC;8...36V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.