Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 4MHz; Ch: 1; SO8; ±4,5÷18VDC,9÷36VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 4MHz; Ch: 1; SO8; ±4,5÷18VDC,9÷36VDC
IC: Operationsverstärker; 4MHz; Ch: 1; SO8; ±4,5÷18VDC,9÷36VDC
Artikel-Nr.:
     2805-AD711JRZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD711JRZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMT
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 4MHz
Verstärkung: 88dB
Versorgungsspannungsbereich: ± 4,5...18V DC;9...36V DC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,28*
€ 6,93*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 3,25*
€ 6,93*
€ 8,95*
ab € 3,59*
€ 8,28*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 6,31*
€ 9,63*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 98 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.