Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Integrierter Schaltkreis: RMS/DC-Wandler; 500mW; 5÷24VDC; TO100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Integrierter Schaltkreis: RMS/DC-Wandler; 500mW; 5÷24VDC; TO100
Integrierter Schaltkreis: RMS/DC-Wandler; 500mW; 5÷24VDC; TO100
Artikel-Nr.:
     2805-AD636JH
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD636JHZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
RMS-DC-Wandler
dc-dc wandler ics
Integrierten Schaltkreises-Typ: RMS/DC-Wandler
Leistung: 500mW
Versorgungsspannung: 5...24V DC
Gehäuse: TO100
Montage: THT
DC Versorgungsstrom: 800µA
Frequenz: 1.5MHz
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: low level
Hersteller: ANALOG DEVICES
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,55*
€ 27,50*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 17,13*
€ 27,51*
Frei Haus
ab € 26,98*
€ 35,09*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG