Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 800kHz; Ch: 1; DIP8; ±2,6÷18VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 800kHz; Ch: 1; DIP8; ±2,6÷18VDC
IC: Operationsverstärker; 800kHz; Ch: 1; DIP8; ±2,6÷18VDC
Artikel-Nr.:
     2805-AD622ANZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD622ANZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: Analog Devices
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 800kHz
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 10V/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 2,6...18V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.