Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 800kHz; Ch: 1; SO8; ±2,3÷18VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 800kHz; Ch: 1; SO8; ±2,3÷18VDC
IC: Operationsverstärker; 800kHz; Ch: 1; SO8; ±2,3÷18VDC
Artikel-Nr.:
     2805-AD621ARZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD621ARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMT
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 800kHz
Verstärkung: 93dB
Versorgungsspannungsbereich: ± 2,3...18V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.