Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 800kHz; Ch: 1; SO8; ±2,3÷18VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 800kHz; Ch: 1; SO8; ±2,3÷18VDC
IC: Operationsverstärker; 800kHz; Ch: 1; SO8; ±2,3÷18VDC
Artikel-Nr.:
     2805-AD620ARZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD620ARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMT
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 800kHz
Verstärkung: 93dB
Versorgungsspannungsbereich: ± 2,3...18V DC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,04*
€ 10,26*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 6,62*
€ 10,28*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 5,60*
€ 12,31*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 98 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 294 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.