Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Digitales Potentiometer; 100kΩ; Up/Down Protocol; 7bit; DIP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Digitales Potentiometer; 100kΩ; Up/Down Protocol; 7bit; DIP8
IC: Digitales Potentiometer; 100kΩ; Up/Down Protocol; 7bit; DIP8
Artikel-Nr.:
     2805-AD5220BNZ100
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD5220BNZ100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungs-IC
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
Potentiometer
Hersteller: Analog Devices
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP8
Widerstand: 100kΩ
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Digitales Potentiometer
Interface: Up/Down Protocol
Auflösung des Umwandlers: 7bit
Anzahl Kanäle: 1
Speicher-Art: flüchtig
Verpackungs-Art: Tube
Anzahl Positionen: 128
INL max.: ±0,2LSB
DNL max.: ±0,1LSB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,39*
€ 5,10*
€ 8,95*
ab € 2,94*
€ 6,93*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.