Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Hall; Strom; SO8; UStrom: 4,5÷5,5VDC; ±50A; Temp: -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Hall; Strom; SO8; UStrom: 4,5÷5,5VDC; ±50A; Temp: -40÷85°C
Sensor: Hall; Strom; SO8; UStrom: 4,5÷5,5VDC; ±50A; Temp: -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-ACS714LLCTR-50A-T
Hersteller:
     Allegro Microsystems
Herst.-Nr.:
     ACS714LLCTR-50A-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effekt-IC
Hall-Sensor
Hersteller: ALLEGRO MICROSYSTEMS
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Eingangsstrom: ±50A
Sensor-Art: Strom
Sensoren-Typ: Hall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.