Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Optokoppler; SMD; Kanäle:1; Aus: Transistor; UIsol:3,75kV; 15Mbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; SMD; Kanäle:1; Aus: Transistor; UIsol:3,75kV; 15Mbps
Optokoppler; SMD; Kanäle:1; Aus: Transistor; UIsol:3,75kV; 15Mbps
Artikel-Nr.:
     2805-ACPL-071L-000E
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     ACPL-071L-000E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler dip8
optokoppler
Hersteller: BROADCOM (AVAGO)
Gehäuse: SO8
Ausgangs-Art: Transistor
Montage: SMD
Halbleiter Element-Typ: Optokoppler
Isolationsspannung: 3.75kV
Anzahl Kanäle: 1
Anschaltzeit: 20ns
Ausschaltzeit: 3µs
Transfer: 15Mbps
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 15kV/μs
Kollektor-Emitter-Spannung: 500mV
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 1,34*
€ 1,60*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,67*
€ 2,77*
€ 5,95*
ab € 1,124*
€ 4,14*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,43*
Zubehör
Pomona
5250
ab € 13,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.