Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Ni-MH; AA; 1,2V; 2450mAh; ENELOOP PRO; Ø14,35x50,4mm; Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Batt: Ni-MH; AA; 1,2V; 2450mAh; ENELOOP PRO; Ø14,35x50,4mm; Blister
Batt: Ni-MH; AA; 1,2V; 2450mAh; ENELOOP PRO; Ø14,35x50,4mm; Blister
Artikel-Nr.:
     2805-ACCU-R6/2450-B2
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     BK-3HCDE-2BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Hersteller: PANASONIC
Nennspannung: 1,2V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø14,35x50,4mm
Größe der Zelle: AA;R6
Akku-Typ: Ni-MH
Fassungsvermögen: 2450mAh
Max. Aufladungsanzahl: 500
Caractéristiques des batteries: hoch +
Verpackungs-Art: Blister
Ausführung: Verbraucher
Anzahl im Set/Package: 2Stk.
Herstellerserie: ENELOOP PRO
Beschreibung: Ladungsniveau nach 12 Monaten: 85%
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 10,24*
€ 14,67*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 8,40*
€ 15,52*
€ 3,50*
ab € 21,13*
€ 29,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.