Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Ni-MH; AAA,R3; 1,2V; 800mAh; ReCYKO PRO; Ready2Use


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batt: Ni-MH; AAA,R3; 1,2V; 800mAh; ReCYKO PRO; Ready2Use
Batt: Ni-MH; AAA,R3; 1,2V; 800mAh; ReCYKO PRO; Ready2Use
Artikel-Nr.:
     2805-ACCU-R3/800GPREPRO
Hersteller:
     GP
Herst.-Nr.:
     85AAAHCBN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
vorgeladene Akkus
vorgeladener Akku
vorgeladene akkus aaa
vorgeladene akkus
Hersteller: GP
Nennspannung: 1,2V
Ausgänge: Fehlen
Größe der Zelle: AAA;R3
Akku-Typ: Ni-MH
Fassungsvermögen: 0,8Ah
Caractéristiques des batteries: minimalisierter Selbstentladungseffekt;hoch +
Verpackungs-Art: unverpackt;industriell
Ausführung: Verbraucher
Herstellerserie: ReCYKO PRO
Technologie: Ready2Use
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.