Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Ni-MH; AAA,R3; 1,2V; 950mAh; ReCyko+; Ø10,5x44,5mm; 100mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batt: Ni-MH; AAA,R3; 1,2V; 950mAh; ReCyko+; Ø10,5x44,5mm; 100mA
Batt: Ni-MH; AAA,R3; 1,2V; 950mAh; ReCyko+; Ø10,5x44,5mm; 100mA
Artikel-Nr.:
     2805-ACCU-R3/1000REGPB4
Hersteller:
     GP
Herst.-Nr.:
     100AAAHC B4
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GP
Nennspannung: 1,2V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø10,5x44,5mm
Größe der Zelle: AAA;R3
Akku-Typ: Ni-MH
Fassungsvermögen: 950mAh
Max. Aufladungsanzahl: 300
Ladestrom: 100mA
Caractéristiques des batteries: hoch +;Ladungsniveau nach 12 Monaten: 70%
Verpackungs-Art: Blister
Ausführung: Verbraucher
Anzahl im Set/Package: 4Stk.
Herstellerserie: ReCyko+
Technologie: Ready2Use
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,43*
€ 19,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,17*
€ 19,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,51*
€ 16,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,86*
€ 12,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,50*
€ 12,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,17*
€ 12,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,14*
€ 9,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.