Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Ni-MH; AAA,R3; 1,2V; 950mAh; ReCyko+; unverpackt,industriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batt: Ni-MH; AAA,R3; 1,2V; 950mAh; ReCyko+; unverpackt,industriell
Batt: Ni-MH; AAA,R3; 1,2V; 950mAh; ReCyko+; unverpackt,industriell
Artikel-Nr.:
     2805-ACCU-R3/1000REGP
Hersteller:
     GP
Herst.-Nr.:
     100AAAHC
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GP
Nennspannung: 1,2V
Ausgänge: Fehlen
Größe der Zelle: AAA;R3
Akku-Typ: Ni-MH
Fassungsvermögen: 950mAh
Caractéristiques des batteries: minimalisierter Selbstentladungseffekt;hoch +
Verpackungs-Art: unverpackt;industriell
Ausführung: Verbraucher
Herstellerserie: ReCyko+
Technologie: Ready2Use
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.