Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Blei-; 12V; 12Ah; AGM; wartungsfrei; 151x98x94mm; 4,1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batt: Blei-; 12V; 12Ah; AGM; wartungsfrei; 151x98x94mm; 4,1kg
Batt: Blei-; 12V; 12Ah; AGM; wartungsfrei; 151x98x94mm; 4,1kg
Artikel-Nr.:
     2805-ACCU-HP12-12/SL
Hersteller:
     SSB
Herst.-Nr.:
     SBL12-12L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Hersteller: SSB
Nennspannung: 12V
Ausgänge: Verbinder 6,3mm
Äußere Abmessungen: 151x98x94mm
Akku-Typ: Blei-
Fassungsvermögen: 12Ah
Lebensdauer: 10-12 Jahre
Caractéristiques des batteries: wartungsfrei
Akkuanwendung: Systeme zur Aufrechterhaltung der Versorgung;Alarmanlagen
Gewicht netto: 4,1kg
Technologie: AGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 12 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.