Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Keramik; 32,768kHz; ±20ppm; 12,5pF; SMD; 4,1x1,5x0,9mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Resonator: Keramik; 32,768kHz; ±20ppm; 12,5pF; SMD; 4,1x1,5x0,9mm
Resonator: Keramik; 32,768kHz; ±20ppm; 12,5pF; SMD; 4,1x1,5x0,9mm
Artikel-Nr.:
     2805-ABS09-32.768KHZ
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ABS09-32.768KHZ-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Hersteller: ABRACON
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 4,1x1,5x0,9mm
Fassungsvermögen: 12,5pF
Resonator-Typ: Keramik
Frequenz: 32,768kHz
Resonatortoleranz: ±20ppm
Stabilität in Zeit: ±5ppm/Jahr
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3000
3000
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,586*
€ 0,857*
1 Tag
3000
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,554*
€ 0,96*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.636,95*
€ 1.792,17*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1.970,25*
€ 2.064,87*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.064,87*
€ 2.457,1953
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.984,17*
€ 2.361,1623
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1.972,44*
€ 2.347,2036
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1.970,97*
€ 2.345,4543
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1.970,25*
€ 2.344,5975
pro Packung
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,65675* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.