Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Keramik; 32,768kHz; ±20ppm; 12,5pF; SMD; 3,2x1,5x0,9mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Resonator: Keramik; 32,768kHz; ±20ppm; 12,5pF; SMD; 3,2x1,5x0,9mm
Resonator: Keramik; 32,768kHz; ±20ppm; 12,5pF; SMD; 3,2x1,5x0,9mm
Artikel-Nr.:
     2805-ABS07-32.768KHZ-1
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ABS07-32.768KHZ-1-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Hersteller: ABRACON
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 3,2x1,5x0,9mm
Fassungsvermögen: 12,5pF
Resonator-Typ: Keramik
Frequenz: 32,768kHz
Resonatortoleranz: ±20ppm
Stabilität in Zeit: ±3ppm/Jahr
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4710
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,91*
€ 1,95*
Lager 2805
600
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,43*
€ 2,86*
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,08*
€ 5,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Packung
ab 37500 Packungen
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,486* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 1.716,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TXC
9HT10D-32.768KEZF-T
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.