Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Displaygeräte; X: 170mm; Y: 82mm; Z: 47mm; ABS; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Displaygeräte; X: 170mm; Y: 82mm; Z: 47mm; ABS; schwarz
Gehäuse: für Displaygeräte; X: 170mm; Y: 82mm; Z: 47mm; ABS; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-ABS-51-BK
Hersteller:
     MASZCZYK
Herst.-Nr.:
     KM-51 BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Hersteller: MASZCZYK
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäuse-Typ: für Displaygeräte
Größe Y: 82mm
Größe X: 170mm
Größe Z: 47mm
Maße für Displayöffnung: 63,5x18mm
Setinhalt: Schraube x2;Batterieclip 9V 6F22;Öffnungen für die Befestigung an der Wand
Gehäuseanwendung: Wandbefestigung Temperaturregler
Verschlussart: geschraubt
Gehäusebeschreibung: Platz für Temperaturfühler, Vertiefung für Folientastatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.