Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Displaygeräte; X: 118mm; Y: 74mm; Z: 29mm; ABS; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Displaygeräte; X: 118mm; Y: 74mm; Z: 29mm; ABS; grau
Gehäuse: für Displaygeräte; X: 118mm; Y: 74mm; Z: 29mm; ABS; grau
Artikel-Nr.:
     2805-ABS-33A
Hersteller:
     MASZCZYK
Herst.-Nr.:
     KM-33A GY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Hersteller: MASZCZYK
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: grau
Gehäuse-Typ: für Displaygeräte
Größe Y: 74mm
Größe X: 118mm
Größe Z: 29mm
Maße für Displayöffnung: 54x14mm
Setinhalt: Batteriefach;Schraube x4
Gehäuseanwendung: für Steuerelemente;für Verbindungselemente
Verschlussart: geschraubt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 77 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.