Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Displaygeräte; X: 93mm; Y: 190mm; Z: 42mm; ABS; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Displaygeräte; X: 93mm; Y: 190mm; Z: 42mm; ABS; grau
Gehäuse: für Displaygeräte; X: 93mm; Y: 190mm; Z: 42mm; ABS; grau
Artikel-Nr.:
     2805-ABS-103
Hersteller:
     MASZCZYK
Herst.-Nr.:
     KM-103 GY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Hersteller: MASZCZYK
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: grau
Gehäuse-Typ: für Displaygeräte
Größe Y: 190mm
Größe X: 93mm
Größe Z: 42mm
Setinhalt: Sockel mit Kontakten für 4 R6 Batterien (AA);Schraube x4
Gehäuseanwendung: tragbarer Empfänger
Verschlussart: geschraubt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 28 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.