Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Verbindungsdose; X: 80mm; Y: 80mm; Z: 40mm; Aufputz; IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 80mm; Y: 80mm; Z: 40mm; Aufputz; IP44
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 80mm; Y: 80mm; Z: 40mm; Aufputz; IP44
Artikel-Nr.:
     2805-ABB-00810
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     00810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hersteller: ABB
Montage: Aufputz
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP44
Gehäuse-Typ: Verbindungsdose
Größe Y: 80mm
Größe X: 80mm
Größe Z: 40mm
Deckelfarben: grau
Ausführung: mit Membran Stopfbuchsen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 2,09*
€ 4,05*
€ 8,95*
ab € 2,63*
€ 4,15*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,36*
€ 4,75*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.