Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Verbindungsdose; Ø: 66mm; Z: 35mm; Aufputz; IP44; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Verbindungsdose; Ø: 66mm; Z: 35mm; Aufputz; IP44; grau
Gehäuse: Verbindungsdose; Ø: 66mm; Z: 35mm; Aufputz; IP44; grau
Artikel-Nr.:
     2805-ABB-00800
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     M008000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hersteller: ABB
Montage: Aufputz
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP44
Durchmesser: 66mm
Gehäuse-Typ: Verbindungsdose
Größe Z: 35mm
Deckelfarben: grau
Ausführung: mit Membran Stopfbuchsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.