Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; 400VAC; lNenn: 10A; Pole: 4; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitungsschutzschalter iC60H, 4P, 10A, C Charakteristik
Leitungsschutzschalter iC60H, 4P, 10A, C Charakteristik
Leitungsschutzschalter iC60H, 4P, 10A, C Charakteristik
Artikel-Nr.:
     2805-A9F07410
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F07410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
schneider electric sicherungsautoma...
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 400V AC
Betriebstemperatur: -35...70°C
Nennstrom: 10A
Dichtheitsklasse: IP20
Charakteristik: C
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Entspricht Norm: IEC EN 60898-1
Kurzschlussfestigkeit: 10kA
Herstellerserie: iC60H
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 4
Handelsname: ACTI9;MCB
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 33,96*
€ 53,92*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 92,89*
€ 110,89*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 93,49*
€ 111,55*
€ 5,46*
ab € 93,43*
€ 111,93*
Frei Haus
ab € 97,81*
€ 116,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 12 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.