Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; 400VAC; lNenn: 6A; Pole: 3; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überstromschalter; 400VAC; lNenn: 6A; Pole: 3; für DIN-Schiene
Überstromschalter; 400VAC; lNenn: 6A; Pole: 3; für DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     2805-A9F07306
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F07306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
schneider electric leitungsschutzsc...
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 400V AC
Betriebstemperatur: -35...70°C
Nennstrom: 6A
Dichtheitsklasse: IP20
Charakteristik: C
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Entspricht Norm: IEC EN 60898-1
Kurzschlussfestigkeit: 10kA
Herstellerserie: iC60H
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 3
Handelsname: ACTI9;MCB
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 32,85*
€ 47,24*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 74,92*
€ 85,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 75,49*
€ 86,09*
€ 4,00*
ab € 42,97*
€ 86,17*
€ 5,46*
ab € 75,61*
€ 86,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.