Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; 400VAC; lNenn: 6A; Pole: 2; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überstromschalter; 400VAC; lNenn: 6A; Pole: 2; für DIN-Schiene
Überstromschalter; 400VAC; lNenn: 6A; Pole: 2; für DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     2805-A9F06206
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F06206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter 2 polig
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 400V AC
Betriebstemperatur: -35...70°C
Nennstrom: 6A
Dichtheitsklasse: IP20
Charakteristik: B
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Entspricht Norm: IEC EN 60898-1
Kurzschlussfestigkeit: 10kA
Herstellerserie: iC60H
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 2
Handelsname: ACTI9;MCB
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 20,39*
€ 33,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 35,84*
€ 46,37*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,87*
€ 46,38*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 36,04*
€ 46,72*
€ 5,46*
ab € 36,12*
€ 46,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.